Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126236603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809619
EAN/GTIN:
     4005546803876
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8096
Außenmaße (B x H):
302 mm x 216 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 16,83*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,39*
€ 16,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,56*
€ 17,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 18,20*
3 Tage
115
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,44*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,08*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,55*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,47*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.