Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT CLIP, 60 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124231500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     810619
EAN/GTIN:
     4005546811062
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschilderhülle mit drehbarem Clip. Offene Ausführung zum schnellen Wechseln der Einlage. • Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung • Offene Namensschilderhülle zum schnellen Austauschen der Einlage • Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8106
Außenmaße (B x H):
95 mm x 75 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Parkausweis-Anhänger, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, namensschild magnet durable, ausweistasche, namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,19*
€ 33,74*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,99*
€ 33,75*
1 Tag
45
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,76*
€ 34,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,30*
€ 35,43*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,60*
€ 35,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
€ 15,73*
Zubehör
Durable
810423
€ 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.