Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 810619 Namensschild 8106 (B x H) 90mm x 60mm drehbarer Clip 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26487
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     810619
EAN/GTIN:
     4005546811062
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Die schlichten Universal-Namensschilder überzeugen mit einfacher Handhabung für vielseitige Anwendungsbereiche.
Features:
Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung
Offene Namensschilderhülle zum schnellen Austauschen der Einlage
Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband
Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden
Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software mit Datenbankfunktion
Innenmaße: 90 x 60 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Farbe:
transparent
Breite:
90 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
25 St./Pack.
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
drehbarer Clip
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Namensschild
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,67*
€ 33,60*
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,75*
€ 33,62*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,31*
€ 34,27*
2 Tage
64
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,05*
€ 35,36*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,71*
€ 37,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.