Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     690-116032
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821419
EAN/GTIN:
     4005546803050
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Kombiklemme. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit Kombiklemme zum Anstecken oder Anklemmen • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8214
Außenmaße (B x H):
95 mm x 60 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLICK FOLD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, namensschild, namensschild mit kombiklemme, namensschild mit kombiclip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,89*
€ 21,38*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,19*
€ 22,98*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,30*
€ 24,08*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,20*
€ 24,08*
9 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,53*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.