Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SEAL IT A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SEAL IT A4, transparent
DURABLE SEAL IT A4, transparent
DURABLE SEAL IT A4, transparent
DURABLE SEAL IT A4, transparent
DURABLE SEAL IT A4, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-823619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     823619
EAN/GTIN:
     4005546810720
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Transparente Karten zum schnellen Laminieren und Schutz von wichtigen Dokumenten und Aushängen. • Transparente Laminierkarten zum Schutz vor Verknicken und Verschmutzung • Zum schnellen Laminieren von A4-Dokumenten, z. B. Speisekarten oder Arbeitsanweisungen • Selbstlaminierend, kein Laminiergerät notwendig
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8236
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
SEALIT®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 296 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
843819
ab € 8,75*
Ähnlich
Durable
823119
ab € 3,62*
Ähnlich
Durable
823719
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.