Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4 SET XL, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897120100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858619
EAN/GTIN:
     4005546803494
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter A4 mit 5 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 5 Schalen, 2 Trägerelementen und einer Frontplatte. Beliebig als Wand- oder Tischaufsteller einsetzbar • Perfekt für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen. • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Maße Stand: 242 x 288 x 259 mm (B x H x T) • Maße Wand: 242 x 580 x 155 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8586
Außenmaße (B x H x L/T):
242 mm x 288 mm x 259 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4-C4
Füllmenge:
24 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
COMBIBOXX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 288 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, combiboxx, flyerbox, flyerdisplay, flyer dispenser, flyerhalter, flyerhalterung, flyerständer, flyer aufsteller, flyer spender, flyer zubehör, flyer wandhalter, flyer tischhalter, flyer tischaufsteller, prospektdisplay, prospekt dispenser, prospekthalter, prospektspender, prospekt aufsteller, prospekt wandhalter, prospekt tischaufsteller, prospekt display, prospekt zubehör, prospektspendersystem, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 22,48*
€ 30,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,59*
€ 30,92*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 22,69*
€ 31,10*
3 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 2,90*
ab € 24,51*
€ 32,89*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 25,49*
€ 35,88*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,75*
€ 36,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,62*
€ 36,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,72*
€ 35,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,03*
€ 33,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,25*
€ 32,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,48*
€ 26,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.