Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX 1/3 A4, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-859019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     859019
EAN/GTIN:
     4005546803432
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend aus einer Schale, einer Frontplatte, 2 Trägerelementen und einem Adaptersteg zur Kombination mit COMBIBOXX A4 Modulen • Ideal als Flyerhalter für Wand- oder Tischanwendung • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Maße Stand: 121 x 198 x 117 mm (B x H x T) • Maße Wand: 121 x 208 x 111 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8590
Außenmaße (B x H x L/T):
121 mm x 198 mm x 117 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
1/3 A4, A6
Ausrichtung:
hoch
Serie:
COMBIBOXX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
121 mm x 198 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, prospekthalter din lang, combiboxx, flyerbox, flyerdisplay, flyer dispenser, flyerhalter, flyerhalterung, flyerständer, flyer aufsteller, flyer spender, flyer zubehör, flyer wandhalter, flyer tischhalter, flyer tischaufsteller, prospektdisplay, prospekt dispenser, prospekthalter, prospektspender, prospekt aufsteller, prospekt wandhalter, prospekt tischaufsteller, prospekt display, prospekt zubehör, prospektspendersystem, informationssystem, präsentationssystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 15,61*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,07*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,48*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,66*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,54*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,49*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,08*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,18*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,69*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,50*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 35,21*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,66*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,14*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,58*
Ähnlich
Durable
1709785010
ab € 22,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.