Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLEX LED Akkuleuchte 923102, Farbe: Weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-923102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923102
EAN/GTIN:
     4005546913773
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Kabellose LED Leuchte mit biologisch wirksamen Licht für mobiles Arbeiten im Büro oder zu Hause • Stabiler und sicherer Halt in allen Positionen durch höhenverstellbaren Kantenschutz und rutschfestem Standfuß • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Individuelle Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus in drei Stufen (2.700 K I 3.600 K I 6.500 K) • Lange Betriebsdauer von bis zu für neun Stunden dank Lithium-Ionen-Akku • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 60 cm Höhe auf der Tischfläche • Direkte und indirekte Beleuchtung durch drehbaren Kopf • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9231
Farbe:
Weiß
Serie:
LUCTRA® FLEX
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Zink, Kunststoff, Lithium-Ionen
Höhe Lampe:
1300 - 1600 mm
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
219 mm x 12 mm x 60 mm
Ausladung:
100-600-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstandleuchte, Büro Standlampe, Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, standlampe led 3000k, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED LAMPEN, LUCTRA® Leuchten, Design-Stehleuchten, Design-Tischleuchten, Leuchten, LED Lampe, LUCTRA® LED Leuchten, LED Leuchten, Büroleuchten, LED Büroleuchten, LED Leuchtensystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
923301
ab € 53,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.