Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Leuchtenhalter LUCTRA® FLEX SOLO
Artikel-Nr.:
     C1138-923301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923301
EAN/GTIN:
     4005546734118
Leuchtenhalter für mobile Leuchte LUCTRA® FLEX • Sorgt für einen sicheren Stand auch im Raum ohne Anlehnmöglichkeit, wie z.B. neben Hängesesseln oder bei niedrigen Sofas • Leuchte kann wahlweise nach vorn oder nach hinten gekippt werden • Leuchtenhalter ist in nur wenigen Schritten einfach zu montieren • Ständer ist mit allen LUCTRA® FLEX Leuchten kompatibel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9233
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl,Aluminium
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Edelstahl,pulverbeschichtetes Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
923101
ab € 378,12*
Zubehör
Durable
923102
ab € 461,34*
Zubehör
Durable
923109
ab € 466,39*
Zubehör
Durable
923123
ab € 431,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.