Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1144-15033840
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033840
EAN/GTIN:
     4014481214258
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Pendel-Hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: Kaufmännische und Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit zwei Abheftvorrichtungen und Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zwei Abheftvorrichtungen und Schlitzstanzung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Breite:
265
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
320
Art der Heftung:
Kaufmännische und Behördenheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Pendelhefter
max. Anzahl der Blätter:
200
max. Füllhöhe an Papier:
20,8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.