| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-15068828 Herst.-Nr.: 15068828 EAN/GTIN: 4014481223823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringbuch YourColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel.. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 315 | Produkt-Typbezeichnung: | YourColor | Artikelbezeichnung: | Ringbuch | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Karton | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel. | Durchmesser des Rings: | 25 | Breite: | 275 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-D-Mechanik | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 250 | max. Füllhöhe an Papier: | 26 | Herstellerprodukttyp: | YourColor | Material der Kaschierung innen: | Papier schwarz | Material der Kaschierung außen: | Papier YourColor glanzkaschiert | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ringbuch | Durchmesser des Ringes: | 25 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |