Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 240 mm x 320 mm, Packungsmenge: 1
Artikel-Nr.:
     C1144-22001696
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001696
EAN/GTIN:
     4014481245061
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
PURE Box Black A4 40 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 240 mm x 320 mm x 40 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: AAB426, DAA609
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Hersteller-Name:
Falken
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PURE Box
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
320
Breite:
240
max. Aufbewahrungsmenge:
500
Archivdruck vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Lieferantenname:
Falken
Art des Verschlusses:
Stülpdeckel
Herstellerproduktbeschreibung:
PURE Box
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
SVHC-Stoff enthalten:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Marke:
Falken
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.