| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-22001816 Herst.-Nr.: 22001816 EAN/GTIN: 4014481245627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PURE Box Nature A5 100 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 1250 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 180 mm x 250 mm x 100 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 100 | Lieferung gefaltet: | Nein | max. Aufbewahrungsmenge: | 1250 | Werkstoff: | Pappe | Archivdruck vorhanden: | Nein | Farbe: | braun | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Breite: | 180 | Hersteller-Name: | Falken | Garantie gewährt: | Nein | Tiefe: | 250 | Produkt-Typbezeichnung: | PURE Box | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Marke: | Falken | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbeschreibung: | PURE Box | SVHC-Stoff enthalten: | Nein | Deckel vorhanden: | Ja | Art des Verschlusses: | Stülpdeckel | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | Nein | Lieferantenname: | Falken | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |