Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, gelb
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, gelb
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, gelb
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, gelb
Schnellhefter, Manila-RC-Karton, 268 x 318 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-125011610
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     26001208
EAN/GTIN:
     4014481241179
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Gebrauchsfertig gefalten, kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gebrauchsfertig gefalten
Breite:
268
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Schnellhefter
min. Dicke:
2
max. Anzahl der Blätter:
250
max. Füllhöhe an Papier:
26
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,62*
6 Tage
46
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,31*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 1,36*
2 Tage
18
pro Paket
€ 1,95*
ab € 1,02*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.