Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, blau
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, blau
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, blau
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, blau
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, blau
Artikel-Nr.:
     C1144-80000201
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000201
EAN/GTIN:
     4014481500214
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
kaufmännische Heftung und Behördenheftung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
268
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.