| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1144-80001233 Herst.-Nr.: 80001233 EAN/GTIN: 4014481510619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktendeckel A4 Falken chamois. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: chamois. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 318 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Aktendeckel | Farbe: | chamois | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Breite: | 230 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |