Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, rot
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, rot
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, rot
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, rot
Schnellhefter, DIN A4, Manila-RC-Karton, 250g, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-80003775
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003775
EAN/GTIN:
     4014481500313
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Schnellhefter. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/m². Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 268 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter
Farbe:
rot
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
kaufmännische Heftung und Behördenheftung
Breite:
268
Flächenmasse des Papiers:
250
Material der Heftmechanik:
Metall
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.