Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-31353-05 Herst.-Nr.: 80004120 EAN/GTIN: 4014481510213 |
| |
|
|  |  |
 | Aktendeckel A4 Falken blau. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück. Weitere Informationen:  |  | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | blau | Artikelbezeichnung: | Aktendeckel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 250 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52NSZ | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,159* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,11* | € 0,214* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,143* | € 0,277* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,19522* | € 0,37522* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,21* | € 0,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 52NSZ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52NSZ |  | Versand: Lager 52NSZ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|