| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80004351 Herst.-Nr.: 80004351 EAN/GTIN: 4014481560416 |
| |
|
| | |
| Hängehefter UniReg. Art der Heftung: Behördenheftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Farbe: braun. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | braun | Artikelbezeichnung: | Hängehefter UniReg | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Metall | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Art der Heftung: | Behördenheftung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |