| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-BA400 Herst.-Nr.: BA400 EAN/GTIN: 4004360792526 |
| |
|
| | |
| Edel und praktisch zugleich: Die Stifteschale für magnetische White- und Glasboards mit den Maßen 17,5 x 4 cm (Innenmaß: 16,5 x 3,5 x 4,5 cm) aus erlesenem Massivholz Pinie bietet genügend Platz zur Aufbewahrung von bis zu 6 Boardmarkern und hält ein Gewicht von bis zu 0,34 kg auf Glas-Magnetboards bzw. 0,7 kg auf Whiteboards. Die Stiftebox haftet dank sehr starken, innenliegenden Neodym-Magneten auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln und hält Board- und Kreidemarker sowie Reinigungsutensilien stets parat. Gefertigt aus hochwertigem Pinienholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft - jedes Stück ein Unikat. Je nach benötigtem Platz lässt sie sich flexibel positionieren. Das moderne Design mit abgerundeten Ecken und Kanten passt hervorragend zu allen anderen SIGEL Board-Accessoires aus Holz. Umweltfreundlich verpackt in nachhaltiger Naturkartonage. - Diese schicke Holzbox mit integrierten Magneten hält Stifte & Co. immer griffbereit an Magnettafeln, Glas-Magnetboards oder Whiteboards.
- Edel und praktisch zugleich: Die Stifteschale für magnetische White- und Glasboards mit den Maßen 17,5 x 4 cm (Innenmaß: 16,5 x 3,5 x 4,5 cm) aus erlesenem Massivholz Pinie bietet genügend Platz zur Aufbewahrung von bis zu 6 Boardmarkern und hält ein Gewicht von bis zu 0,34 kg auf Glas-Magnetboards bzw. 0,7 kg auf Whiteboards.
- Nachhaltig und hochwertig gefertigt: aus hellem Massivholz und in Naturkartonage verpackt
- Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung
- Starke, unsichtbare Neodym-Magnete garantieren sicheren Halt am Board
- Perfekt kombinierbar mit den weiteren Board-Accessoires aus Holz von SIGEL
Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 175 mm x 40 mm x 55 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Massivholz Pinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, magnetboard sigel, magnetboard, büroschale holz, Ablageschale;Magnetboard-Schale;Ablagebord;Ablageboard;Ablageschale;Board Assistant |
| | |
| |