Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA011 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz, türkis, magenta, orange - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BA011 master board marker
BA011 master board marker
BA011 board marker offen
BA011 verpackung board marker
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-BA011
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA011
EAN/GTIN:
     4004360802584
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Die leicht abwischbaren Boardmarker (schwarz, türkis, magenta, orange, geruchsarme Tinte frei von Toluol und Xylol, 4 Stück im Set) mit Rundspitze (fein, 2-3 mm) für schnelles Schreiben sind universell einsetzbar für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
  • Die leicht abwischbaren Boardmarker (schwarz, türkis, magenta, orange, geruchsarme Tinte frei von Toluol und Xylol, 4 Stück im Set) mit Rundspitze (fein, 2-3 mm) für schnelles Schreiben sind universell einsetzbar für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts.
  • Ohne Einpumpen, Cap-off-Tinte: ohne Verschlusskappe bis zu 3 Tage Schutz vor dem Austrocknen
  • Farbintensiv, mit hoher Leucht- und Deckkraft, schlägt bei Flipchart-Papier nicht durch
  • Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
  • Made in Germany, Gehäuse aus 95% Recycling-Kunststoff
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recyclebare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/türkis/magenta/orange
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
17,6 mm x 146 mm x 17,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Flipchartmarker-Nachfülltinte, Nachfülltinte-Flipchartmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, marker whiteboard;whiteboard-stifte;marker-stifte;glas-boardmarker;non-permanent;boardmarker;folienstifte;folienstift abwischbar;marker set;folienstift wasserlöslich;non permanent marker;abwischbar
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,30*
€ 11,06*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 11,09*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 11,22*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,36*
€ 11,26*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,61*
€ 11,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,15*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,70*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,92*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,94*
Zubehör
Sigel
GL187
ab € 6,27*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,05*
Zubehör
Sigel
GL185
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.