Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Wochenkalender Conceptum 2024/2025 - ca. A6 - schwarz - Hardcover - 2 Seiten = 1 Woche - 240 S. - PEFC-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2502 W Composing
C2502 W Composing
C2502 Kalender 2024 2025 CONCEPTUM hardcover
Westhouse 087
HC Conceptum 2025 Zeichenbaender WK 18Monate
Jahresuebersicht Kalender Conceptum 2025
Monatsuebersicht Kalender Conceptum 2025
Kalender Conceptum 2025 Falttasche A
Kalender Conceptum 2025 Quickpocket A
WK Stiftschlaufe Kalender 2025 Conceptum
Feiertage Kalender Conceptum 18Monate 2025
Ferienuebersicht Kalender Conceptum 18Monate 2025
Conceptum Sticker 80x135mm
C2502 W Banderole
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-C2502
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     C2502
EAN/GTIN:
     4004360780851
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender

Entdecken Sie den besten Kalender, der Sie je durchs Jahr begleitet hat. Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochenkalender Conceptum für 2024/2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (10,8 x 15,1 cm) mit 240 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben. Die Oberfläche mit gerillter Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Buchkalender wird Sie begeistern.

  • Mit dem Conceptum Kalender sind Sie im Arbeitsalltag immer up-to-date. Edles Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen und begleitet Sie business-like durch das Jahr.
  • Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochenkalender Conceptum für 2024/2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (10,8 x 15,1 cm) mit 240 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
  • Hochwertige Fadenheftung für lange Lebensdauer und perfekte Planlage des Buches
  • Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Monats- und Jahresübersichten, Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Ferienübersichten (DE/AT/CH/NL), Maßeinheiten (EU/UK/US), Zeitzonenkarte
  • Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket, Archivtasche, 2 Zeichenbänder
Weitere Informationen:
Farbe:
black
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
108 mm x 151 mm x 23 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender conceptum a6, buchkalender, buchkalender a6, kalender 2025;kalender a6;wochenkalender;terminplaner;buchkalender;planer;taschenkalender;chefkalender;managerkalender;bürokalender;taschenplaner;agenda;wochenplaner;organizer;businessplaner;terminkalender;kalenderbuch;hochwertiger-kalender;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.