Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Monats-Kalenderheft Conceptum 2025 - ca. A6 - schwarz - Softcover - 2 Seiten = 1 Monat - 64 S. - PEFC-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2585 W Composing
C2585 W Composing
C2585 Kalenderheft 2025 CONCEPTUM A6
Kalenderheft Conceptum 2025
Kalenderheft CONCEPTUM 2025 A5 offen Notiz A
Notizheft CONCEPTUM Quickpocket A
Jahresuebersicht Kalender Conceptum 2025
Monatsuebersicht Kalender Conceptum 2025
Feiertage Kalender Conceptum 2025
Ferienuebersicht Kalender Conceptum 2025
Conceptum Sticker 80x135mm
C2585 W Banderole
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-C2585
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     C2585
EAN/GTIN:
     4004360779237
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender

Entdecken Sie den besten Kalender, der Sie je durchs Jahr begleitet hat. Übersichtlich und stilsicher organisiert - mit dem schwarzen Monatskalenderheft 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Monat, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (9,3 x 14 cm) mit 64 Seiten. Das formstabile schwarze Softcover mit der gerillten Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht dieses Kalenderheft zum eleganten Business-Begleiter, der auch in die kleine Seitentasche passt. Während auf einer Doppelseite der komplette Monat übersichtlich dargestellt ist, machen die zusätzlichen Infoseiten Ihren Kalender zum persönlichen Manager. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern.

  • Das Conceptum Monatskalenderheft ist ideal für alle, die keine täglichen Termine, sondern monatliche Eintragungen machen. Der schlanke Heftkalender begleitet Sie im Büro und unterwegs ganz business-like durch das Jahr.
  • Übersichtlich und stilsicher organisiert - mit dem schwarzen Monatskalenderheft 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Monat, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (9,3 x 14 cm) mit 64 Seiten.
  • Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
  • Die edelste Variante unter den Heften mit hochwertiger Steppstichheftung für lange Lebensdauer
  • Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Monats- und Jahresübersichten, Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Ferienübersichten (DE/AT/CH/NL), Maßeinheiten (EU/UK/US), Zeitzonenkarte
  • Schlankes Heft, passt in jede Tasche
Weitere Informationen:
Farbe:
black
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
93 mm x 140 mm x 5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender conceptum a6, monatskalender, sigel monatskalender, kalender 2025;kalender a6;wochenkalender;terminplaner;buchkalender;planer;taschenkalender;chefkalender;managerkalender;bürokalender;taschenplaner;agenda;wochenplaner;organizer;businessplaner;terminkalender;kalenderbuch;hochwertiger-kalender;
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.