Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tischkarten, hochweiß, MP, 190x 60/120 mm (A4), 185 g, 40 Karten


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KDP049 PK VS
KDP049 PK VS
Drucker Gastro_DP050
Handmade_Sticker_Anwendung_2_A2
DP050_Laptop_Monitor
Tischkarte 190x60
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1955B-39976937557
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP049
EAN/GTIN:
     4004360937088
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Vielseitig verwendbar: als Tischkarten / Namenskarten / Namensschilder / Platzkarten / Platzkärtchen in Dachform zum Bedrucken oder Beschriften

  • In der Packung sind 20 Blatt DIN A4 bzw. 40 Karten im Format 19 x 6 cm (offenes Format: 19 x 12 cm) enthalten.
  • Die Karten sind vorgerillt für sauberes Falten. Material: Edelkarton, 185 g, hochweiß, mit Microperforation
  • für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet
  • Tipp: Die passenden Tischaufsteller in Dachform aus glasklarem Hartplastik gibt" s auch im SIGEL Sortiment unter der Art.-Nr. TA132.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Tischkarte, Tischkärtchen, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, laseretiketten sigel, Tischkarte;Karten;Namenschild;Tischnamensschilder;Tischkarten;C32253-25;platzkarte;namenskärtchen;sitzkärtchen;sitzkarte;hochzeit;kommunion;konfirmation;reservierung;taufe;geburtstag;namen;reserviert;weihnachten;individualisieren;selber;gestalten;
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,18*
€ 13,53*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,48*
€ 13,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 15,82*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,09*
€ 16,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 405,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA132
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.