Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischaufsteller-Einsteckkarte
>
Artikel
SIGEL TA132 Tischaufsteller, 19 x 6 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976953344
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
TA132
EAN/GTIN:
4004360946950
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tischschilder / Hinweisschilder aus 1 mm glasklarem Hartplastik
Für Einsteckschilder im Format 19 x 6 cm
Für beidseitige Präsentation geeignete Tischnamensschilder
Tipp: Passende PC-beschriftbare Tischkarten gibt"s auch im SIGEL Sortiment unter Art.-Nr. DP049
Lieferumfang: 5 Stück incl. Einsteckkarten
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
190 mm x 60 mm x 65 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
... >
Sigel
>
Tischaufsteller & Prospekthalter
>
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Einlegezettel
,
Tischaufsteller-Einlegezettel
,
Tischaufsteller-Einsteckkarte
,
sigel dokumentenhalter
,
dokumentenhalter
,
Hinweisschilder;Thekenaufsteller;Tischaufsteller;Präsentation;Tischnamens-Schild;Präsentationen bei Konferenzen;Einsteckschilder;Namensschild;Preisauszeichnung;Desk Presenter
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 17,67*
Lager 690
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,34*
€ 19,92*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,64*
€ 20,47*
Lager 467
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,27*
€ 21,30*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 15,06*
€ 21,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 88,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Tischkarten, hochweiß, MP, 190x 60/120 mm (A4), 185 g, 40 Karten
Sigel
DP049
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen