Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Karten "Christmas with apples" - DIN lang - 10 Karten inkl. Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS074 W
KDS074 W
KDS074
DS074 Karte Umschlag Kraft Christmas with apples Ambiente
DS074 DS075 Karten Drucker Laptop Anwendung
Karten beschriften Kraftpapier
SIGEL Logo Claim print
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-DS074
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS074
EAN/GTIN:
     4004360795381
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
Kuvertkarte

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas with apples" (Motiv: Weihnachtsbaum in braun, grün, rot) im Format DIN lang (Kraftkarton, 225 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Karten "Christmas with apples" (Motiv: Weihnachtsbaum in braun, grün, rot) im Format DIN lang (Kraftkarton, 225 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Braunes Kraftpapier für einen natürlichen Look
  • PEFC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Klappkarten für Ihre Weihnachtspost, als Einladung oder Weihnachtsmenü-Karte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 105 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, briefumschläge weihnachten din lang, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, Weihnachtspost;Weihnachtsgruß;Naturpapier Weihnachtskarten;Weihnachtsgrußkarten Recyclingpapier;umweltfreundliche Weihnachtskarten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,139* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT042
ab € 1,518*
Zubehör
Sigel
GT040
ab € 1,98*
Zubehör
Sigel
GT041
ab € 1,518*
Zubehör
Sigel
GP123
ab € 5,48*
Zubehör
Sigel
DS075
ab € 10,95*
Zubehör
Sigel
DP415
ab € 13,98*
Zubehör
Sigel
CS123
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
DU255
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.