Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche groß - beige - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 26 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT040 W Set 5
GT040 W Set 5
KGT040
GT040 GT041 GT042 Geschenktaschen christmas with apples Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT040
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT040
EAN/GTIN:
     4004360799723
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche groß - braun - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 26 x 33 cm

  • Geschenktasche groß, braun, Kraftkarton, 26 x 33 cm
  • braun, Kraftkarton, 26 x 33 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß "Christmas with apples" aus Papier im Format 26 x 33 cm in braun.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Christmas with apples
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 120 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Kraftpapier, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktasche kraftpapier weihnachten, geschenktüte weihnachten, sigel weihnachtsgeschenktüte, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,788*
€ 3,31772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,588*
€ 3,07972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT042
ab € 1,518*
Zubehör
Sigel
GT041
ab € 1,518*
Zubehör
Sigel
GP123
ab € 5,48*
Zubehör
Sigel
DS075
ab € 10,98*
Zubehör
Sigel
DS074
ab € 10,95*
Zubehör
Sigel
DP415
ab € 13,98*
Zubehör
Sigel
CS123
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.