Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geburtstags-Postkarten-Set "Happy Grassy Birthday" - A6 - 24 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS702 1
KDS702 1
DS702 RS beschriften
Detail Grasstruktur
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DS702
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS702
EAN/GTIN:
     4004360785061
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten

Das Postkarten-Set "Happy Grassy Birthday" in rot, grün, blau mit 24 Karten im Format A6 (Graskarton, 240 g/m2) bietet 12 originelle Motive zur individuellen Auswahl. Mit diesen hochwertigen, teilweise handgezeichneten Postkarten überraschen Sie Freunde und Familie oder Kollegen mit ganz spontanen Geburtstagsgrüßen. Die farbenfrohen Postkarten made in Germany fallen mit modernen, originellen Motiven im Handlettering- und Sketchnotes-Design auf und sind rückseitig mit Adresszeilen vorbedruckt. Mit dem umfangreichen Set haben Sie immer einen Vorrat zur Hand. Passende Umschläge sind bei SIGEL erhältlich.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Das Postkarten-Set "Happy Grassy Birthday" in rot, grün, blau mit 24 Karten im Format A6 (Graskarton, 240 g/m2) bietet 12 originelle Motive zur individuellen Auswahl.
  • Made in Germany
  • Gedruckt auf umweltfreundlichem Graspapier: sehr gut zu bedrucken und zu beschreiben, absolut nachhaltig in der Herstellung
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Ganz leicht von Hand zu beschriften, aber auch für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet
  • Rückseite mit vorgedruckten Adresszeilen: schnell auszufüllen und ab die Post
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Graskarton
Weitere Suchbegriffe: Karten Geburtstag, sigel postkarten, ansichtskarte, geburtstagskarte a6, Postkarte;Geburtstagskarte;Geburtstagsgruß;Geburtstagspostkarte;Postkartenset;Postkarte mit Druck;Postkarte mit Motiv;Glückwunschkarte;Glückwunschpostkarte;Graspapierpostkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 24 Karten (ab € 0,2725* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DS705
ab € 9,25*
Zubehör
Sigel
DS704
ab € 9,26*
Zubehör
Sigel
DS703
ab € 5,81*
Zubehör
Sigel
DU701
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.