Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geburtstags-Karten-Set rot, grün, blau - A6 - 24 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS704 mas
KDS704 mas
Drucker DS704
DS704 Anwendung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DS704
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS704
EAN/GTIN:
     4004360785023
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Einladungskarten Geburtstag
Geburtstagseinladung

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Geburtstags-Karten-Set "Happy Birthday" (Motiv: Geburtstagsmotive in rot, grün, blau) im Format A6 (Weißkarton, 250g/m², 24 Karten). Inkl. 24 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Geburtstags-Karten-Set "Happy Birthday" (Motiv: Geburtstagsmotive in rot, grün, blau) im Format A6 (Weißkarton, 250g/m², 24 Karten). Inkl. 24 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Hochwertiger, farbiger Druck
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Schöne Karten für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißkarton
Weitere Suchbegriffe: Geburtstagseinladungskarten, Geburtstagskarten Einladung, Geburtstags-Karten, Geburtstagskarten, Karten Geburtstag, sigel faltkarten a6, geburtstags karten, sigel geburtstagskarten, Geburtstagskarte;Geburtstagsgruß;Geburtstagsfaltkarte;Faltkarte mit Druck;Faltkarte mit Motiv;Faltkartenset;Geburtstagskarte mit Umschlag;Glückwunschkarte;Design-Faltkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 24 Karten (ab € 0,41084* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DS705
ab € 9,20*
Zubehör
Sigel
DS703
ab € 5,82*
Zubehör
Sigel
DS702
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.