Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Reinigungstücher, 100 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL185
GL185
GL185 Anwendung
Anwendung Reinigung abwischen 01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL185
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL185
EAN/GTIN:
     4004360827587
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Einfach Reinigen " stets griffbereit: Die Reinigungstücher ziehen Sie aus der praktischen Spenderbox, wenn Sie Ihr Glas-Magnettafel oder eine andere geschlossene Oberfläche reinigen möchten. Mit den Tüchern entfernen Sie Schriftrückstände von allen handelsüblichen Glasboard- und Whiteboard-Markern. Jede Box enthält 100 fusselfreie Tücher, die Sie durch die Perforation leicht von einander abtrennen können. Rückstandslos und schlierenfrei: durch die Reinigungstücher wird Ihr Glas-Magnettafel wieder blitzblank. Noch ein wichtiger Hinweis: Bei Kreidemarkern empfiehlt es sich, den Schriftzug erst trocken sorgfältig abzuwischen und anschließend das Board mit den Reinigungstüchern zu säubern.

  • Reinigungstücher zum rückstands- und schlierenfreien Säubern von Glas-Magnetboards und zur schonenden Reinigung der Oberfläche.
  • Die wiederverschließbare Spenderdose macht die Reinigungstücher schnell griffbereit.
  • Die Reinigungstücher punkten mit einem angenehmen Duft.
  • Jede Box enthält 100 Reinigungstücher.
  • Hinweis: Bei Kreidemarkern empfiehlt es sich, den Schriftzug sorgfältig trocken abzuwischen und anschließend das Board mit den Reinigungstüchern zu säubern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
80 mm x 178 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
getränkte, perforierte Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, sigel reinigungstücher, vlies tuch, glasboard-reinigen;magnet-tafel-löscher;glas-magnetboard-reinigen;planungstafeln;kreidetafeln;tafel-wischen;Artverum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.