Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL SuperDym-Magnete "Ultra Strong, Cube-Design, silber, 2x3x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GL707 Magnet SuperDym C30 lila
GL707 Magnet SuperDym C30 lila
GL197 Magnet SuperDym C30 stark_A1
GL707 Magnet SuperDym C30 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL707
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL707
EAN/GTIN:
     4004360843136
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Set mit 2 superschicken, silbernen NeoDym-Magneten "Ultra Strong" mit enormer Haftkraft

  • Magnetwürfel / Würfel-Magnete in hochglänzend poliertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design
  • Größe des Gehäuses: 2 x 2 x 3 cm
  • Perfekt für Glas-Magnetboards bzw. Glas-Magnettafeln, auch als superstarke Tafelmagnete für Whiteboards oder Kühlschrankmagnete nutzbar
  • Ultra starke Haftkraft: hält bis zu 24 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards und bis zu 25 Blatt (A4, 80g/m²) auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 30 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haft-magnet silber, haft magnet, haftmagnet sigel, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete;master of boards;BeBoard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 7,55*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 10,10*
Zubehör
Sigel
GL192
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.