Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche groß - grün, rot, violett - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 26 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT043 W Set 5
GT043 W Set 5
KGT043
GT043 GT044 GT045 Geschenktaschen cut out style Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT043
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT043
EAN/GTIN:
     4004360799631
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche groß - grün, rot, violett - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 26 x 33 cm

  • Geschenktasche groß, grün, rot, violett, Kraftkarton, 26 x 33 cm
  • grün, rot, violett, Kraftkarton, 26 x 33 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß "Cut-out style" aus Papier im Format 26 x 33 cm in grün, rot, violett.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Cut-out style
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 120 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Kraftpapier, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktasche weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, sigel weihnachtsgeschenktüte, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT045
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT044
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GP122
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
DS083
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
DS082
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DP400
ab € 5,01*
Zubehör
Sigel
CS122
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
DU258
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.