Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel - grün, rot, violett - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 17 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT044 W Set 5
GT044 W Set 5
KGT044
GT043 GT044 GT045 Geschenktaschen cut out style Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT044
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT044
EAN/GTIN:
     4004360799600
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Geschenkbeutel
Geschenktasche

SIGEL Geschenktasche klein - grün, rot, violett - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Kraftkarton - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, grün, rot, violett, Kraftkarton, 17 x 23 cm
  • grün, rot, violett, Kraftkarton, 17 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Cut-out style" aus Papier im Format 17 x 23 cm in grün, rot, violett.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Cut-out style
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftkarton
Weitere Suchbegriffe: Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Kraftpapier, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, sigel weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten, geschenktasche kraftpapier, Geschenktüte; Papiertaschen; Papiertüten; Tragtasche; Flaschenbeutel; Geschenk-Flachbeutel; Flaschentasche; Geschenktasche; Geschenktragetasche; Kraftpapier Taschen; Kraftpapier Tüten; Naturpapier Taschen; Naturpapier Tüten; umweltfreundliche Geschenktüten; umweltfreundliche Geschenktaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT045
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT043
ab € 2,21*
Zubehör
Sigel
GP122
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
DS083
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
DS082
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DP400
ab € 5,01*
Zubehör
Sigel
CS122
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
DU258
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.