Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-773346260 Herst.-Nr.: HO260 EAN/GTIN: 4004360817762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Squared" umfasst 30 Blatt im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm). Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude. - Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
- Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Squared" umfasst 30 Blatt im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm).
- Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
- Ideales Format für jeden Schreibtisch: optisches Highlight und Schutz vor Kratzern und Flecken
- Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
- Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante, Abreißblock-Funktion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 595 mm x 410 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,89* | € 10,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,86* | € 11,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,07* | € 12,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,93* | € 12,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,47* | € 12,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,263* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|