Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Papier-Schreibunterlage A3 mit 2-Jahres-Kalender, Wochenplaner, To-Do-Liste, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHO506
KHO506
HO506 2024 Ambiente 02
HO506 Detail 01
HO506 Anwendung 01
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HO506
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO506
EAN/GTIN:
     4004360821462
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage

Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Weekly Planner" mit Kalendarium für 2 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format A3 (42 x 29,7 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.

  • Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
  • Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Weekly Planner" mit Kalendarium für 2 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format A3 (42 x 29,7 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig.
  • Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
  • Praktisches A3-Format: schützt auch kleine Schreibtische vor Kratzern und Flecken
  • Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
  • Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante, Abreißblock-Funktion
  • Mit Kalendarium zum Planen und Terminieren
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
420 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, sigel schreibunterlage 42 x 29,7cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibtischauflage;Schreibtischunterlage;Schreibunterlage;schreibunterlage-papier;schreibtischauflage-papier;wochenplaner;kalenderunterlage;schreibunterlage-a3;schreibunterlage-papier-a3;papier-schreibtischunterlage;schreibtischblock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,20667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.