Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Jolie Papier-Schreibunterlage Rose Inspiration - Wochenplaner, undatiert deutsch - A3 - 30 Blatt - FSC-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KJS101
KJS101
JS101 Home office
JS101 Anwendung 02
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-JS101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JS101
EAN/GTIN:
     4004360793608
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage

Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage Rose Inspiration umfasst 30 Blatt im Format A3 (42 x 29,7 cm). Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.

  • Die schöne Jolie Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist perfekt für Ihre Wochenplanung geeignet und bietet viel Platz für Notizen.
  • Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage Rose Inspiration umfasst 30 Blatt im Format A3 (42 x 29,7 cm).
  • Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
  • Praktisches A3-Format: schützt auch kleine Schreibtische vor Kratzern und Flecken
  • Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
  • Farblich passende Kanten-Leimung, kein Umknicken der Ecken
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
420 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, sigel schreibtischunterlage papier pink, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibtischauflage;Schreibtischunterlage;Schreibunterlage;schreibunterlage-papier;schreibtischauflage-papier;wochenplaner;schreibunterlage-a3;schreibunterlage-papier-a3;papier-schreibtischunterlage;schreibtischblock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,22* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.