Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Rollen für den Meet up-Stand, für feste und weiche Böden, schwarz, Ø 75mm, 4 ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MU051 1
MU051 1
MU050 Stand Detail 03
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU051
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU051
EAN/GTIN:
     4004360806773
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Rollen für Möbel;Möbelrollen;Ersatz...

Mit Meet up von SIGEL wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Mit diesem Produkt erwerben Sie Ersatzrollen für den mobilen Meet up Aufsteller (MU050), die sich speziell für weiche Bodenbeläge, aber auch für harte Böden eignen und größer sind, als die standardmäßig am Aufsteller befestigten Rollen. Der Aufsteller/Stand ermöglicht optimales Arbeiten mit den agilen White- und Pinboards von SIGEL. Die schwarzen, arretierbaren Möbelrollen sind aus hochwertigem, weichem Kunststoff und können direkt auf die bereits am Stand fixierten Platten gesteckt werden. Im Set sind 4 Stück mit Durchmesser 75 mm enthalten. Meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten.

  • Nachrüstbare, große Möbel- Ersatzrollen für den mobilen Stand (Aufsteller) für die agilen Boards Meet up von SIGEL
  • Für weiche und feste Bodenbeläge, alle Rollen sind arretierbar
  • Unkompliziertes und schnelles Aufstecken der Rollen an der Unterseite des Stands
  • Aus hochwertigem, weichem Kunststoff, schwarz
  • 4 Stück, Durchmesser: 75 mm; Made in Germany
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,97*
€ 42,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU050
ab € 187,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.