Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Aufsteller Meet up, für agile Whiteboards Pinboards von SIGEL, mit Rollen, schwarz, 52x46x55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU050 Stand 01
MU050 Stand 01
IAII2020_Selection
rdda_winner 2019 PD2019_RD
MU050 Stand Detail 02
MU050 Stand Stapel
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU050
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU050
EAN/GTIN:
     4004360820007
Broschuere Boards Meet up Artverum BP231 DE
Brochure Boards Meet up Artverum BP232 EN
Brochure Tableaux Meet up Artverum BP233 FR
Manual Agile board system Meet up INT
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Klemmgriff
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand

Mobiler Boardständer/-aufsteller mit den Maßen 52,3 x 46,4 cm speziell für agile Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL - damit ist gleichzeitiges Arbeiten von zwei Teams mit insgesamt vier Flächen möglich. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Die Boardhalterung ist Teil des Meet up Board-Komplettsystems für agiles Arbeiten von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Mobiler Boardständer/-aufsteller mit den Maßen 52,3 x 46,4 cm speziell für agile Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL - damit ist gleichzeitiges Arbeiten von zwei Teams mit insgesamt vier Flächen möglich.
  • Multifunktional: ein Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder zwei Boards im Tent-use und als Ablage für Zubehör
  • Arretierbare Rollen für harte Bodenbeläge (für weiche Böden bitte die Rollen MU051 nachbestellen)
  • Aus schwarz lackiertem MDF mit zwei seitlich angebrachten Aluprofilen und zwei Haltegriffen, die die Wandboards sicher halten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
523 mm x 464 mm x 550 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
MDF
Weitere Suchbegriffe: Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, pinboard fahrbar, pinboard, pinboard sigel, Aufsteller;boardhalter;whiteboard-ständer;ständer;whiteboard-halter;pinnwand-halter;pinnwand-ständer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,85*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,43*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 185,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.