| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-SM135 Herst.-Nr.: SM135 EAN/GTIN: 4004360869532 |
| |
|
| | |
| Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen. - Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
- Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff.
- Neutrale Vorderseite für universellen Einsatz (z. B. auch als Dokumenten-, Info- oder Bewerbungsmappe)
- Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
- Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
- Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
- Inkl. 4 Einzel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 180 mm x 245 mm x 15 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |