Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Doppel-Transparenthüllen, A5, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KSM181 W 1
KSM181 W 1
KSM121 2
KSM121 2_A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM181
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM181
EAN/GTIN:
     4004360869440
Suchbegriffe:
Speisekarten-Hüllen
Speisekartenhüllen
sigel speisekartenhüllen
speisekarten hüllen

10 Stück Doppel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Wenn Sie Speisen und Getränke Ihren Gästen in einer Speisekartenmappe von SIGEL präsentieren, können Sie Ihr Angebot mit diesen Transparenthüllen problemlos erweitern. 10 Stück im Pack.

  • Transparenthüllen zum Nachkauf für Speisekarten-Mappen von SIGEL.
  • 10 Stück Doppel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), Kunststoff.
  • Strapazierfähig und leicht abwischbar
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Flach aufliegend dank Mittelnaht; Stärke: 70 µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
330 mm x 217 mm x 5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Transparenthülle;Transparenthüllen;Klarsichthüllen;Gummi-Bindung;Speisekarten-Mappen;Prospekthüllen;Sichthülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.