Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Speisekarten-Mappen 10 Stück inkl. Aufbewahrungsbox, Gummi-Bindung, A4, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSM204 Verpackung
KSM204 Verpackung
KSM204 1
SM204 Ambiente01
KSM111 2
Detail Gummiband schwarz
Artikel-Nr.:
     C1145-SM204
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM204
EAN/GTIN:
     4004360784958
Suchbegriffe:
Binde-Set
Bindeset
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, anthrazit, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. inkl. Aufbewahrungsbox gratis. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

  • Toll im Set: 10 St. zeitlose und hochwertige Speisekartenmappen von SIGEL inkl. gratis Aufbewahrungsbox, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
  • Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, anthrazit, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. inkl. Aufbewahrungsbox gratis.
  • Mit internationaler Blindprägung: Menu
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
  • Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
  • Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
240 mm x 340 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Speisekarte, Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, folien a 4 speisekarten, speisekarten a4, speisekarte, Speisekarte A4;Speisekartenmappe DIN A4;Speisekartenmappe Gastronomie;Speisekarte-mappe;Speisekarte;Getränkekarte;Essenskarte;Essen-Karte;Menükarte;Speisekarten mit Sichthülle;Speisekarte aus Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM206
ab € 11,46*
Zubehör
Sigel
SM207
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.