Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

SIGEL ZB200 Namensschilder mit Nadel und Klemme, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Namensschilder Freisteller ZB 200 hinten
Namensschilder Freisteller ZB 200 hinten
SIGEL-Logo-Claim-print
ZB200
KZB200-PK
Artikel-Nr.:
     C1145-ZB200
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZB200
EAN/GTIN:
     4004360961496
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Universell verwendbare, professionelle Namensschilder mit Kombiklemme (Clip und Nadel in einem) aus glasklarer Hartfolie. Mit Daumenstanze auf der Rückseite für einen leichten Austausch der Einlage. Für Schilder bis zu einer Größe von 54x90 mm, Inhalt 50 Stück. Die passenden PC-beschriftbaren Einsteckkarten LP898 sind bei SIGEL erhältlich.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbeschreibung:
Namensschilder mit Kombiklemme, inkl. 50 Einsteckkarten, glasklar, Polypropylen (PP), 50 Stück
Verpackung:
CT - Karton
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Herstellerproduktbezeichnung:
Namensschilder
GTIN:
4004360961496
Befestigungstechnik:
Kombiklemme
Breite:
90 mm
Farbe:
glasklar
Höhe:
57 mm
Packungsmenge:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 50 Einsteckkarten
Herstellerartikelnummer:
ZB200
Lieferantenartikelnummer:
ZB200
Weitere Suchbegriffe: Hülle für Namensschild, Ausweishülle, Namensschildhülle, Namensschild mit Plastikhülle, Namensschild mit Nadel, Namensschild zum festklemmen, Plastik Namensschild, Namensschilder Kleider, wiederverwendbare Namensschilder, Besucherausweis, Ansteckschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,35*
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
LP898
€ 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.