Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
BenQ InstaShow WDC10C USB-C Button Kit Knopf-Bausatz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-5J.JLD28.E20
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.JLD28.E20
EAN/GTIN:
     4718755078989
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
BenQ InstaShow™ WDC10C ist eine einzigartige softwarelose Lösung, die es mehreren Vortragenden ermöglicht, von jedem Gerät mit USB-C-Anschluss zu führen. Der Plug-and-Play-Betrieb erfordert keine Treiberinstallation und ist mit jedem Betriebssystem oder jeder Hardware-Plattform kompatibel, so dass er einfach zu bedienen ist.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Knopf-Bausatz
Produktfarbe:
Schwarz
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
800 x 480 (WVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Anzeigelicht:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
8 m
Markenkompatibilität:
Benq
Kompatibilität:
InstaShow WDC10C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2024
Breite:
84.5 mm
Tiefe:
19.9 mm
Höhe:
189.55 mm
Gewicht:
100 g
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.9 A
Video Porttyp:
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Inklusive USB-Kabel:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,62*
€ 796,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,26*
€ 747,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,93*
€ 727,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.