Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
BenQ SL6502K 165,1 cm (65 Zoll) LED 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.F68PK.NA2
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.F68PK.NA2
EAN/GTIN:
4718755081057
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
65 Zoll
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Aktiver Displaybereich (B x H):
1428.5 x 803.5 mm
Lebensdauer des Panels:
50000 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Breite:
1454.6 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
829.6 mm
Gewicht:
35500 g
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
26
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
225 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
monitor 65" benq
,
benq monitore
,
benq bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,15*
€ 2.120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,61*
€ 2.120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,83*
€ 2.095,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,14*
€ 2.077,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,40*
€ 2.057,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 65,12*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 95,01*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 599,68*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 638,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen