Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ InstaShow WDC20 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JKJ78.H4E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JKJ78.H4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
480p, 525i, 540p, 576p, 625i, 720i, 720p, 768p, 960p, 1024p, 1035i, 1080i, 1080p
Maximale Framerate:
60 fps
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Formfaktor:
Desktop
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Gewicht:
330 g
Antennentyp:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Warentarifnummer (HS):
85176990
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
1167 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband:
2.4 - 5 GHz
Dual-Band:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand:
15 m
Schnittstelle:
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
HDMI-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (max.):
24 W
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,08*
€ 1.394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,45*
€ 1.384,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,57*
€ 1.350,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,16*
€ 1.330,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,25*
€ 1.327,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.