Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
BenQ WDC10HC Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JLD78.N6E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JLD78.N6E
EAN/GTIN:
     4718755083945
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
HDMI Extender
Kabelloses Präsentationssystem
Bildschirm
InstaShow® WDC10HC | Drahtloses Präsentationssystem HDMI & USB-C
Drahtlose Präsentation und Zusammenarbeit für moderne Unternehmen

Drahtlose Präsentation und Zusammenarbeit für moderne Unternehmen
Es liegt in der menschlichen Natur, sich gegen Veränderungen zu sträuben, weshalb neue Technologien einschüchternd wirken können. InstaShow® erfordert keine Lernkurve und lässt sich direkt in Ihre tägliche Routine integrieren, sodass Sie sofort mit dem Teilen beginnen können.

Volle Funktionen, volle Kompatibilität
InstaShow® WDC10HC vereint das Beste aus beiden Welten und verfügt sowohl über eine HDMI- als auch eine USB-Typ-C-Button, so dass drahtlose Präsentationen von praktisch jedem Gerät aus möglich sind. Verbinden Sie InstaShow® einfach mit Ihrem Gerät, drücken Sie die entsprechende Taste und genießen Sie sofort ein wirklich problemloses Meeting.

Freiheit für Kollaboration

Ein einfacher Knopfdruck zum Starten der Präsentation
InstaShow® ist eine reine Hardware-Lösung, die einfach an den Quell-Laptop angeschlossen wird. Es dauert nur wenige Sekunden, um eine kabellose Präsentation zu starten. Es muss keinerlei Software installiert, konfiguriert oder ausgeführt werden, was Ausfallzeiten und unangenehme Pausen zu Beginn eines produktiven Meetings reduziert.

Einstecken und sofort präsentieren
InstaShow® ist einfach einzurichten und sofort einsatzbereit, sobald es angeschlossen ist. Darüber hinaus steigert es die Effizienz und Agilität eines Unternehmens erheblich, da bis zu 16 Benutzer gleichzeitig angeschlossen werden und einfach per Knopfdruck wechseln können. Darüber hinaus gewährleistet InstaShow® durch die Unterstützung integrierter Hardware-Kodierung und -Dekodierung eine reibungslose Präsentation und Videowiedergabe, unabhängig vom Betriebssystem und den Möglichkeiten des Quell-Notebooks.

Leistungsstarkes Wireless mit Full HD Video Sharing
Unsere exklusive InstaVideo-Funktion optimiert die audiovisuellen Einstellungen von InstaShow® so, dass mit einem Klick auf eine seitliche Taste spontan vom klaren Präsentationsmodus in den flüssigen Videomodus mit Stereoton umgeschaltet werden kann. Dies alles geschieht ohne IT-Unterstützung, Kabelsalat oder komplexe Softwareeinstellungen.

Vielseitige Kompatibilität mit jedem Anzeigegerät
Mit InstaShow® können Benutzer ihre Präsentationen über einen Standard-HDMI-Eingang an eine Vielzahl von Anzeigegeräten, wie z. B. einen Projektor, ein interaktives Display oder ein Digital Signage Display, übertragen. Dies bietet Präsentatoren eine große Flexibilität, um verschiedene Standorte sowie die verfügbaren Anzeigegeräte zu berücksichtigen.

Sicherheitsmerkmale

Software-freier, hochsicherer Betrieb
Schließen Sie InstaShow® einfach an einen Laptop an, und schon können Sie Ihre Daten sicher teilen. Da es sich um eine reine Hardware-Lösung handelt, die keine Software, Treiber oder Downloads jeglicher Art erfordert, eliminiert InstaShow™ viele potenzielle Eintrittspunkte, die Viren und Malware ausnutzen können.

Vertrauenswürdiger Schutz
InstaShow® schützt wichtiges geistiges Eigentum des Unternehmens vor Manipulationen oder unbeabsichtigter Offenlegung und sichert so die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Die AES 128-Bit-Sicherheitsverschlüsselung und das WPA2-Authentifizierungsprotokoll garantieren, dass Präsentationen absolut sicher sind. Der Security-Handshake sorgt außerdem für ein reibungsloses, qualitativ hochwertiges drahtloses Streaming von Präsentationen. So können Präsentatoren vertrauliche Informationen weitergeben, ohne sich Gedanken über Sicherheitslücken machen zu müssen. InstaShow® unterstützt auch HDCP, um sicherzustellen, dass Inhalte mit digitalem Rechtemanagement ohne Verzögerungen, Fehlermeldungen oder Unterbrechungen wiedergegeben werden.

BenQ wird mit der ISO27001-Zertifizierung für sein Engagement in Sachen Informationssicherheit ausgezeichnet. Die InstaShow®-Präsentationslösung ist ein perfektes Beispiel für die strengen Informationssicherheitsstandards des Unternehmens.

Einfache Verwaltung und Wartung

Einfaches Pairing und mühelose Wartung
InstaShow® ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Wenn Sie jedoch weitere Sender mit einem Empfänger koppeln müssen, ist der Vorgang unglaublich einfach. Halten Sie einfach die Pairing-Taste auf dem Host 5 Sekunden lang gedrückt, dann tun Sie dasselbe auf dem Transmitter, und die beiden Geräte werden automatisch gekoppelt. Der Host kann sogar über die Websteuerung in den Pairing-Modus versetzt werden, wenn er an einem an der Decke montierten Projektor oder an einer anderen schwer zugänglichen Stelle installiert ist.

Professionelle und verlässliche Leistung

Optimale intelligente Auflösungsanpassung
Mithilfe von EDID konfiguriert InstaShow® die Auflösungseinstellung des Quell-Notebooks automatisch so, dass sie Pixel für Pixel mit dem Anzeigegerät übereinstimmt, um eine perfekt klare Bildqualität zu gewährleisten, unabhängig davon, ob es sich um einen Projektor, Flachbildschirm, Monitor oder Fernseher handelt. InstaShow®-Benutzer können sich auf das Meeting konzentrieren, anstatt die Auflösungseinstellungen anzupassen oder den IT-Support dafür zu bitten.

Zuverlässig stabile drahtlose Verbindung
Dank der exklusiven automatischen Wi-Fi-Kanalauswahl und der automatischen Verbindungswiederherstellung können sich Moderatoren auf InstaShow® verlassen, ohne sich Gedanken über Unterbrechungen durch instabile Wi-Fi-Umgebungen machen zu müssen. Ausgestattet mit Wi-Fi 802.11ac für eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 400 Mbps bietet InstaShow® reibungsloses drahtloses Streaming von Full HD 1080p-Inhalten ohne Verzögerung, selbst in Umgebungen mit hohem WLAN-Verkehr.

Schnelle Reaktion für Präsentationsvideo und Animation
Eine Eingabe-Latenzzeit von weniger als 100 ms ermöglicht natürliche, präzise Mausbewegungen und eine reibungslose Ausführung von PowerPoint-Animationen und -Übergängen für professionell wirkende Präsentationen. Präsentatoren und Teilnehmer können sich auf die Besprechung mit dem reibungslosesten Ablauf konzentrieren und wichtige Punkte des Inhalts intuitiv verfolgen.

Umweltbewusster Betrieb für Effizienz und Produktivität

InstaShow® bietet mehrere Möglichkeiten, die der Benutzer über das Web-Management auswählen kann, um Energie für umweltbewusste Unternehmen zu sparen. Erstens reduziert HDMI Standby den Stromverbrauch von InstaShow® auf nahezu Null, nachdem das angeschlossene Gerät ausgeschaltet wurde, was die Lebensdauer von InstaShow® verlängert. Wenn das Anzeigegerät wieder eingeschaltet wird, wacht InstaShow® auch automatisch auf, ohne dass eine separate Fernbedienung benötigt wird. Dies ist besonders nützlich, wenn InstaShow® an der Decke montiert ist. Darüber hinaus kann InstaShow® so konfiguriert werden, dass es in den Netzwerk-Standby-Modus wechselt, wenn innerhalb einer benutzerdefinierten Zeitspanne keine Quellenaktivität stattfindet, wodurch die HDMI-Übertragung unterbrochen und der Ruhezustand der angeschlossenen Anzeigegeräte ausgelöst wird, die dann einfach wieder eingeschaltet werden müssen, wenn die Präsentation oder das Meeting fortgesetzt wird. Dies senkt die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens nicht nur durch die Stromeinsparungen und die verlängerte Lebensdauer des InstaShow®-Geräts, sondern auch durch die Bildschirme im Besprechungsraum, die ungenutzt in Betrieb bleiben. Tatsächlich können bis zu 50 % des Stromverbrauchs* von Displays eingespart werden, wenn InstaShow® in Verbindung mit einem Projektor den Leerlaufmodus aktiviert.

*Die tatsächliche Energieeinsparung hängt vom jeweiligen Anzeigegerät ab.
Weitere Informationen:
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Maximale Framerate:
60 fps
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
16
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2024
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Formfaktor:
Desktop
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Antennentyp:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
2 dBi
Anzahl der Antennen:
2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
867 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband:
5 GHz
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand:
8 m
Schnittstelle:
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (max.):
5 W
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.102,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,99*
€ 1.444,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,37*
€ 1.434,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,10*
€ 1.392,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,56*
€ 1.358,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,74*
€ 1.312,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.