| |
|
| Artikel-Nr.: C1149-9H.JRR78.N1E Herst.-Nr.: 9H.JRR78.N1E EAN/GTIN: 4718755088865 |
| |
|
| | |
| HINWEIS: Jeder InstaShow® Host verwendet seine eigene Architektur und es werden spezielle Chipsätze verwendet, die auch in hochwertigen Routern zum Einsatz kommen. Eine unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem InstaShow® Button Kit ermöglicht den Austausch großer Bilddatenmengen, gewährleistet eine ausgezeichnete Video-/Audioqualität sowie eine hervorragende Leistung der Netzwerkverbindung. Wir empfehlen daher dringend, das InstaShow® Button Kit ausschließlich mit InstaShow® Host-Geräten zu verwenden, damit eine stabile Wireless-Projektion jederzeit gewährleistet bleibt.
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Knopf-Bausatz | Produktfarbe: | Schwarz | Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 60 fps | Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) | Markenkompatibilität: | Benq | Kompatibilität: | VS10 | Enddatum der Sicherheitsupdates: | 31/12/2026 |
|
| | |
| | | |
| |