Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ GV31 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JS877.59E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JS877.59E
EAN/GTIN:
     4718755092220
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Grenzenloses Entertainment - wo auch immer du willst.

Perfekt aus jedem Blickwinkel
Der GV31 verfügt über ein drehbares Objektiv, das dir eine erstaunliche Bandbreite an Projektionswinkeln bietet. Egal, wo du den tragbaren Beamer platzierst, du kannst deine Lieblingsinhalte in beeindruckendem Full HD aus den ungewöhnlichsten Perspektiven genießen. Mit dieser Flexibilität kannst du den Beamer mühelos an verschiedenen Orten nutzen und immer das beste Seherlebnis erhalten.

Mehr Bass für echte Emotionen
Das integrierte 2.1-Kanal-Soundsystem mit zwei 4-Watt-Mittelhochtönern und einem präzisen 8-Watt-Tieftöner sorgen für kinoreife Klangerlebnisse. Die ausdrucksstarke Audio-Performance des GV31 macht jeden Filmabend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Über die integrierten Streaming-Apps und den speziellen drahtlosen Lautsprechermodus kannst du zudem Musik direkt von dem Gerät abspielen lassen.

Klarer Sound in jedem Winkel
Der beidseitige Sound-Diffusor sorgt für einen besseren Klang aus jedem Winkel, damit du bei Filmen, Serien, Sportübertragungen, Spielen und Musik immer die jeweils beste Audioqualität genießen kannst.

Musik auf die gute Art genießen
Tauche ein in die Welt deiner Lieblingsmusik, indem du dein Handy mit dem BenQ GV31 verbindest. Mit unserem kabellosen Lautsprechermodus kannst du deine Musik ganz nach deinem Geschmack genießen.

Realitätsgetreue Farben und gestochen scharfe Bilder
Dank der fortschrittlichen CinematicColor™ Technologie von BenQ bietet der GV31 ein visuelles Erlebnis mit beeindruckend lebendigen Farben und klaren Bildern. Mit einer Helligkeit von 300 ANSI Lumen und der Auflösung von 1080p Full HD genießt du ein optimales Seherlebnis mit naturgetreuen Szenen und lebendigen Kontrasten.

Überall streamen
Alle Inhalte, die du liebst, genau wie und wann du sie willst. Die tragbaren Beamer von BenQ bringen dir all deine Lieblingsserien und -filme auf die große Leinwand. Selbst Sprachsuchbefehle werden unterstützt, um dir das beste Streaming-Erlebnis zu bieten. Tauche ein in eine Welt voller fesselnder Shows und Filme, wann immer du möchtest.

Einfaches Streamen von Inhalten
Der GV31 funktioniert mit fast allen Streaming-Geräten und unterstützt Apple AirPlay und Google Chromecast, sodass du ganz einfach von deinem Handy oder Tablet streamen kannst.

AirPlay
Streame direkt von deinem iPhone, iPad oder Mac und teile so schnell und einfach Fotos, Videos oder Musik

Integriertes Chromecast
Mit dem integrierten Chromecast des GV31 kannst du deine Lieblingsunterhaltung von Android- oder iOS-Geräten streamen, ohne dass du zusätzliche Hardware oder Zubehör benötigst.

Non-Stop Entertainment
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten genießt du Unterhaltung von überall aus.

*Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Inhaltstyp, Medienquelle oder Beamer-Einstellung variieren.

Der beste Begleiter für jede Party
Mit dem GV31 kann die Party jederzeit und überall beginnen. Nimm ihn einfach mit, wo auch immer der Spaß sein soll.

Kinofeeling in jedem Raum
Projiziere ein Bild mit einer Größe von 80 Zoll aus nur einem Meter Höhe. Der GV31 verwandelt jede Wand oder Decke in ein beeindruckendes Filmerlebnis.

Sekunden-schnelle Fokussierung
Der smarte Autofokus sorgt in Sekundenschnelle für ein optimales scharfes Bild, ohne dass eine lästige manuelle Einstellung erforderlich ist.

Automatische vertikale Trapez-korrektur
Du kannst den Beamer an verschiedenen Orten aufstellen oder auf unebenen Oberflächen verwenden, ohne dass du Kompromisse bei der Bildqualität eingehen musst. Die automatische Trapezkorrektur ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Bildes, egal ob der Beamer auf einem Tisch, Regal oder einer anderen Oberfläche platziert wird.

All-in-One USB-C
Der USB-C-Anschluss unterstützt: Datenübertragung, DisplayPort-Ausgang (DP Alt Mode) und Stromversorgung (PD-Eingänge und -Ausgänge).

*Vergewissere dich, dass die USB-C-Geräte und USB-C-Kabel, die an den Beamer angeschlossen werden, von USB-IF zertifiziert sind.
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2026
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Weiß
Fokus:
Auto
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Offset:
100 %
Smart-TV:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Projektorhelligkeit:
300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
100000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
80 - 100 "
Projektionsabstand:
2 - 2.7 m
Anzahl der Farben:
16,7 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich:
25 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
22 - 62 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
±40 °
Farbskala:
98 %
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
8
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
PC Audio Ausgang:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
1700 g
Breite:
131.3 mm
Tiefe:
191.4 mm
Höhe:
203.2 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
30000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Geräuschpegel:
28 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
26 dB
Video-Apps:
Netflix
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
AirPlay:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
11
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Full-HD:
Ja
Video-Farbmodi:
Helles Kino, Kino, Spiel, Wohnzimmer, Sport
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,79*
€ 628,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,35*
€ 583,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,32*
€ 575,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,99*
€ 543,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.