Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Rauchen verboten, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, Ø 300mm, BGV A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Verbotsschild Rauchen verboten,praxisbewährt,Folie,selbstklebend,Ø 300mm

Verbotsschild Rauchen verboten, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
praxisbewährt
Form:
Ronde
Format:
Ø 300mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, Aufkleber, BGV A8, Folie, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1002
ab € 13,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_4
ab € 6,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_3
ab € 2,76*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5
ab € 4,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2
ab € 1,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_8
ab € 5,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_11
ab € 9,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10315
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.