| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-1018 Herst.-Nr.: KSI_1018 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen Erste Hilfe,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,150x150mm
Rettungszeichen Erste Hilfe, gemäß ASR A 1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 150x150mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, erste hilfe e003 rettungszeichen folie, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Notausgangsschild, Erste Hilfe Kreuz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |